Beli bubut mitsubishi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  2. SHUTER CNC Tool Carts (Troli Kabinet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  3. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Hardness (HRC): >30
  4. Yamaloy Insert Grade QX530
    Mulai

    Rp319.900

    Yamaloy Insert Grade QX530
    atribut:
    • Manufacturer Grade: QX530
    • Material: Carbide
    • ISO Category Grade: M P
  5. JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp2.499.900

    JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
  6. LEXEES Holder Bubut Eksternal Lathe Turning Tool
    Mulai

    Rp329.900

    LEXEES Holder Bubut Eksternal Lathe Turning Tool
    atribut:
    • Material: Steel
    • Suitable For: CNMG1204
  7. Tungaloy External & Internal Turning Tool JSWL2XR/L-CHP
    Mulai

    Rp5.499.900

    Tungaloy External & Internal Turning Tool JSWL2XR/L-CHP
    Deskripsi:
    No-offset Screw-on toolholder for WXGU inserts,with channels for high pressure coolant
    atribut:
    • Cutting edge distance: 0
    • Head width: 16.50
    • Tightening Torque: 0.9
    • Standard Corner Radius: 0.20
    • Grade: -
  8. Tungaloy Grooving & Parting-Off Holder CTBU-CHP
    Mulai

    Rp5.999.900

    Tungaloy Grooving & Parting-Off Holder CTBU-CHP
    Deskripsi:
    External toolholders for grooving, parting & turning
    atribut:
    • Grade: -
  9. SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)
    69%
    Mulai

    Rp609.900

    SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)
    Deskripsi:
    Usage:Rough to general lathe turning , Planing, Shaping, Turning follow,Milling
    atribut:
    • Nominal Designation: 4
    • Dimensions a (mm): 19
    • Dimension F (mm): 12
    • Dimension D (mm): 15
    • Dimensions e (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 19
    • Dimensions c (mm): 5
    • Shank Length L (mm): 255
    • Shank Width W (mm): 19
    • Shank Height H (mm): 25
    • Dimension G (mm): 18
  10. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  11. Yamaloy Insert Grade QX500
    Mulai

    Rp239.900

    Yamaloy Insert Grade QX500
    atribut:
    • Application Materials: Steel
    • Clearance Angle: 7 Degree
    • Cutting Direction: Neutral
    • ISO Category Grade: P
    • ISO Cut: P10 to P25
    • Manufacturer Grade: QX500
    • Material: Cermet
  12. SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Carbide Turning Tool Bite
    71%
    Mulai

    Rp459.900

    SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Carbide Turning Tool Bite
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 22
    • Dimension R (mm): 4
    • Dimensions b (mm): 22
    • Dimensions c (mm): 6
    • Shank Length L (mm): 160
    • Shank Width W (mm): 25
    • Shank Height H (mm): 25
  13. ALDO Mesin Bubut Kayu Mini
    Mulai

    Rp3.099.900

    ALDO Mesin Bubut Kayu Mini
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Input Power (W): 580
    • Max. Working Diameter (mm): 40
    • Max. Working Length (mm): 300
    • Spindle Sew Thread: M14x1
    • No Load Speed (rpm): 0-5000
  14. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
Daftar Harga bubut mitsubishi Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
Wipro Simple Rotary Chuck Vise (Catok Bubut)Rp1.399.900
SHUTER CNC Tool Carts (Troli Kabinet)Rp34.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)Rp689.900
Yamaloy Insert Grade QX530Rp319.900
JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Rp2.499.900
Wipro Mitre Saw MachineRp1.899.900
LEXEES Holder Bubut Eksternal Lathe Turning ToolRp329.900
Tungaloy External & Internal Turning Tool JSWL2XR/L-CHPRp5.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)